曜日別特売
RL-5-IV ホームリール ハタヤリミテッド 77123148

RL-5-IV ホームリール ハタヤリミテッド 77123148
RL-5-IV ホームリール ハタヤリミテッド 77123148
RL-5-IV ホームリール ハタヤリミテッド 77123148

ホームリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード77123148品番RL-5-IV
参考基準価格(税別)¥7,754販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。

用途
掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
コンセント個数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2定格電流(A)6電線長さ(m)5質量(kg)0.8アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする