曜日別特売
92413-038 TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124724

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)38
内容量1個注文コード77124724品番92413-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質FRPP呼び径(Φmm)38ボルトSUSボルト寸法t(mm)100.9寸法w(mm)69.0寸法h(mm)68.4ボルト寸法M8×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする