曜日別特売
HZ003 腰サポートクッション セーフラン安全用品 77125826

 

HZ003 腰サポートクッション セーフラン安全用品 77125826
HZ003 腰サポートクッション セーフラン安全用品 77125826
HZ003 腰サポートクッション セーフラン安全用品 77125826
HZ003 腰サポートクッション セーフラン安全用品 77125826

腰サポートクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77125826品番HZ003
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

腰と背中のSカーブをしっかりサポート。
低反発ウレタンが腰をしっかり支え、負担を軽減。
車椅子や椅子に固定できるバンド付きでズレ防止。

用途オフィス・自動車・車いすなどブルー材質【カバー】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%、【本体】側地:ポリエステル95%ポリウレタン5%、【中材】低反発ウレタンフォーム寸法(cm)約32×32×10アズワン品番65-2331-73
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする