曜日別特売
HZ005 防水チェアパッド セーフラン安全用品 77125844

 

HZ005 防水チェアパッド セーフラン安全用品 77125844
HZ005 防水チェアパッド セーフラン安全用品 77125844
HZ005 防水チェアパッド セーフラン安全用品 77125844

防水チェアパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77125844品番HZ005
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗濯しても乾きやすい薄手のチェアパッドです。
裏面は防水生地を使用している為、いすや車椅子の汚れ防止に重宝します。
抗菌加工ニット生地使用。

用途オフィス・自動車・車いすなどネイビー材質【表地】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中材】ポリエステル100%(防水加工)、【裏地】ポリエステル100%寸法(cm)約45×45タイプ抗菌アズワン品番65-2331-75
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする