曜日別特売
J2462 成形パルプ製 使い捨て尿器 (男性用) APEX PULP 77125869

 

J2462 成形パルプ製 使い捨て尿器 (男性用) APEX PULP 77125869
J2462 成形パルプ製 使い捨て尿器 (男性用) APEX PULP 77125869

成形パルプ製 使い捨て尿器 (男性用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード77125869品番J2462
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。
高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。
生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。
使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。

用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。タイプ男性用容量(mL)1000材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)適合温度(℃)-3~約35耐水性約4時間質量(g/個)47対応マセレーター種類尿瓶
注意
※使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。
※直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする