曜日別特売
FB-25 MEGA発泡ホース 十川産業 77163766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEGA発泡ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻
内径(Φmm)25
外径(Φmm)39
最高使用圧力(MPa)1
内容量1巻注文コード77163766品番FB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。

用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)39使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)100

商品説明動画

ホースの結露に悩まれている人はこちらをご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする