曜日別特売
TV-32×37 透明ビニールチューブ 十川産業 77164098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明ビニールチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径(Φmm)32
32
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
19
22
25
38
45
50
63
75
90
100
長さ(m)50
外径(Φmm)37
37
38
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
25
26
29
30
31
44
51
58
73
86
104
114
内容量1巻注文コード77164098品番TV-32×37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!

用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材内径(Φmm)32使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)37クリア長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする