曜日別特売
UB-8512 UB-easyエアーホース 十川産業 77164999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UB-easyエアーホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード77164999品番UB-8512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。

用途塗装吹き付けエアー用長さ(m)100内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5イエロー材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性最小曲半径(mm)45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする