曜日別特売
エクレマー FW 50 エクレマー FW プラス・テク 77165148

 

エクレマー FW 50 エクレマー FW プラス・テク 77165148
エクレマー FW 50 エクレマー FW プラス・テク 77165148
エクレマー FW 50 エクレマー FW プラス・テク 77165148
エクレマー FW 50 エクレマー FW プラス・テク 77165148

エクレマー FW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(mm)50.5
長さ(m)50
外径(mm)58.1
紫透明
内容量1巻注文コード77165148品番エクレマー FW 50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
屈曲性に富み防音性に優れています。
食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

用途
粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途
内径(mm)50.5使用流体粉体、薬品、水外径(mm)58.1紫透明長さ(m)50特性帯電防止内径(inch)2許容圧力(MPa)0.4耐負圧力(MPa)-0.1許容曲げ半径(mm)400
注意
※使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。
※2025年5月31日以降、旧食品衛生法適合製品の経過措置期間が終了となる為、含有できる素材の選定上、製品の色味が透明紫へ変更となります。
旧品の在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする