HRS030-A-20 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 77166706

HRS030-A-20 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 77166706
HRS030-A-20 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 77166706
HRS030-A-20 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 77166706
HRS030-A-20 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC 77166706

冷凍式サーモチラー HRS01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個冷却能力(W)2600/3200(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式電源(V)単相AC200~230(50/60Hz)許容電圧変動±10%注文コード77166706品番HRS030-A-20
参考基準価格(税別)¥602,310販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。

用途循環液温調装置冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)2600/3200(50/60Hz)質量(kg)47電源(V)単相AC200~230(50/60Hz)許容電圧変動±10%最大揚程(m)(50/60Hz)14/19最大流量(L/min)(50/60Hz)34/40使用冷媒R407C(HFC)流量(L/min)7(0.13MPa)/7(0.18MPa)使用周囲温度(℃)5~40温度設定範囲(℃)5~40温度安定度±0.1℃周囲湿度(%)30~70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする