曜日別特売
452122 ストレッチポリエチレン手袋 オザックス 77166794

452122 ストレッチポリエチレン手袋 オザックス 77166794
452122 ストレッチポリエチレン手袋 オザックス 77166794
452122 ストレッチポリエチレン手袋 オザックス 77166794

ストレッチポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
クリア
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)24.7
内容量1箱(100枚)注文コード77166794品番452122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。
まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。

用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにサイズM全長(cm)26中指長(cm)8.5手の平幅(cm)24.7材質ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
注意
※ガソリン、ベンジン等に長時間浸す使用はしないでください。
※使用する方の体質により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れる場合がありますので、その際は使用しないでください。
※穴あきの原因になりますので、つめ先や刃物、先の尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
※火傷をする恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※品質保持のため高温の場所や直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない涼しい所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする