曜日別特売
454818 ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 オザックス 77166855

454818 ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 オザックス 77166855
454818 ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 オザックス 77166855
454818 ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 オザックス 77166855

ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズSS
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)21.3
全長(cm)26
内容量1箱(100枚)注文コード77166855品番454818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。

用途
外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
清潔感のあるクリアは介護、病院、清掃などの利用に
サイズSS全長(cm)26中指長(cm)7.8手の平幅(cm)21.3材質ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100仕様厚手タイプ〈ストロング〉
注意
※ガソリン、ベンジン等に長時間浸す使用はしないでください。
※使用する方の体質により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れる場合がありますので、その際は使用しないでください。
※穴あきの原因になりますので、つめ先や刃物、先の尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
※火傷をする恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※品質保持のため高温の場所や直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない涼しい所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする