曜日別特売
BCMB5006YS リゲッタカヌー スワローズ メンズ リゲッタ 77170547

BCMB5006YS リゲッタカヌー スワローズ メンズ リゲッタ 77170547
BCMB5006YS リゲッタカヌー スワローズ メンズ リゲッタ 77170547

リゲッタカヌー スワローズ メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード77170547品番BCMB5006YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

シンプルな黒ソールにスワローズを連想させる球団カラーが印象的!

サイズ(cm)27.5~28スワローズ材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)靴タイプサンダル性別メンズサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする