リゲッタ
リゲッタカヌー ホークス メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
28.5~29
24~25
25.5~26.5
27~28
28.5~29
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77170784
品番
BCBF5137SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
ソフトバンクホークスを連想させる黄色のカラーがアクセント!
サイズ(cm)
28.5~29
色
ホークス
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
サイズ
LL