リゲッタ
リゲッタカヌー ライオンズ メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5~25
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77171073
品番
BCMB5006SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
埼玉西武ライオンズを意識したシンプルデザインで普段にも使いやすい!
サイズ(cm)
24.5~25
色
ライオンズ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
サイズ
S