BCMB5006SL リゲッタカヌー ライオンズ メンズ リゲッタ 77171107

BCMB5006SL リゲッタカヌー ライオンズ メンズ リゲッタ 77171107
BCMB5006SL リゲッタカヌー ライオンズ メンズ リゲッタ 77171107

リゲッタカヌー ライオンズ メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード77171107品番BCMB5006SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

埼玉西武ライオンズを意識したシンプルデザインで普段にも使いやすい!

サイズ(cm)27.5~28ライオンズ材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)靴タイプサンダル性別メンズサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする