ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
カーキ
ブルー
インディゴ
カーキ
スチール
サイズ
B3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77172498
品番
921
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
作業性機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム。カフス・フラップは耐久性に優れたプラスティックドット釦採用。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
カーキ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
サイズ
B3L
袖丈
長袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用
適応身長(cm)
180
着丈(cm)
55
袖丈(cm)
62
胸囲(cm)
140
ウエスト(cm)
130
股下(cm)
80
生地厚(mm)
0.36
目付(g/m
2
)
192
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。