ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブルー
オレンジ
ライトグレー
ダークグリーン
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
全55種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77172656
品番
903
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
多機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム。両肩に反射パイピング採用。配色レッドがアクセントなデザイン。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ブラック
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿40
サイズ
4L
袖丈
長袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き
適応身長(cm)
185
着丈(cm)
56
袖丈(cm)
64
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
82
生地厚(mm)
0.38
目付(g/m
2
)
239
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。