用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ライトグレー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿42サイズBL袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き適応身長(cm)170着丈(cm)51袖丈(cm)58胸囲(cm)124ウエスト(cm)110股下(cm)76生地厚(mm)0.38目付(g/m2)239