曜日別特売
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356

RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356
RS-360 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173356

長袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズB3L
内容量1着注文コード77173356品番RS-360
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた機能性と反射パイピングで安全性を向上した、バイカラーデザインが映えるヨーロピアンテイストの長袖メカニックスーツ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ブルー種別長袖つなぎ機能消臭・防臭混率(%)ポリエステル65、綿35、ニット部分ナイロン100サイズB3L袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩・両腕に反射パイピング、内衿には消臭テープ付き適応身長(cm)180着丈(cm)55袖丈(cm)64胸囲(cm)140ウエスト(cm)130股下(cm)80生地厚(mm)0.43目付(g/m2)246
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする