用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ライトグレー種別長袖つなぎ機能消臭・防臭混率(%)ポリエステル65、綿35、ニット部分ナイロン100サイズ5L袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩・両腕に反射パイピング、内衿には消臭テープ付き適応身長(cm)190着丈(cm)58袖丈(cm)68胸囲(cm)136ウエスト(cm)102股下(cm)84生地厚(mm)0.43目付(g/m2)246