曜日別特売
RO-190 長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77173943

長袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ/グレー
サイズ5L
内容量1着注文コード77173943品番RO-190
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

帯電防止&多機能で動きやすさを徹底追及した、ハイスペックメカニックスーツ。本格ピットルーを思わせる3トーンデザインでカラーバリエーション・サイズ展開も豊富。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業オレンジ/グレー種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル75、綿25サイズ5L袖丈長袖特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」&ヒザ当て付き、右胸ポケットファスナー、肩章はリフレキパイピング、ウエストはゴムスピンドルで調節可能適応身長(cm)190着丈(cm)58袖丈(cm)68胸囲(cm)136ウエスト(cm)106股下(cm)84生地厚(mm)0.37目付(g/m2)271
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする