用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色グリーン種別長袖つなぎ混率(%)綿100サイズM袖丈長袖特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」適応身長(cm)165着丈(cm)48袖丈(cm)56胸囲(cm)114ウエスト(cm)82股下(cm)76生地厚(mm)0.49目付(g/m2)265