曜日別特売
260EK 綿100%エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI 77174458

綿100%エコテックス長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズB4L
内容量1着注文コード77174458品番260EK
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ガンガン着れる、洗える高耐久コットン100%の安心安全エコテックス認証人気アイテム。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ネイビー種別長袖つなぎ混率(%)綿100サイズB4L袖丈長袖特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」適応身長(cm)185着丈(cm)57袖丈(cm)64胸囲(cm)150ウエスト(cm)140股下(cm)84生地厚(mm)0.49目付(g/m2)265
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする