曜日別特売
RO-761 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175149

RO-761 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175149
RO-761 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175149

T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード77175149品番RO-761
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

帯電防止生地使用のスポーティーなデザインのアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ネイビー種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35サイズL袖丈長袖特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット適応身長(cm)170着丈(cm)50袖丈(cm)60胸囲(cm)116ウエスト(cm)82股下(cm)76生地厚(mm)0.37目付(g/m2)225
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする