ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ダークグレー
ネイビー
ダークグレー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77175255
品番
RO-761
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
帯電防止生地使用のスポーティーなデザインのアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ダークグレー
種別
長袖つなぎ
機能
静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
サイズ
5L
袖丈
長袖
特性
帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット
適応身長(cm)
190
着丈(cm)
58
袖丈(cm)
68
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
84
生地厚(mm)
0.37
目付(g/m
2
)
225
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。