RO-890 エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI 77176454

RO-890 エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI 77176454
RO-890 エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI 77176454
RO-890 エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI 77176454
RO-890 エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI 77176454

エコテックス長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレーイッシュブルー
サイズM
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード77176454品番RO-890
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安心安全のエコテックス認証アイテムでCOOLタッチの特殊織素材を使用した春夏ツナギ。
有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、綿100%で特殊織COOL素材使用

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業グレーイッシュブルー種別長袖つなぎ機能涼感・冷感混率(%)綿100サイズM袖丈長袖適応身長(cm)165着丈(cm)48袖丈(cm)56胸囲(cm)116ウエスト(cm)82股下(cm)74生地厚(mm)0.28目付(g/m2)135
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする