ROUND ONI
T/C半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
オレンジ
ライトグレー
ウエスト(cm)
84
76
80
88
92
96
100
110
120
130
140
84
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77178466
品番
881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の春夏ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ブルー
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
サイズ
L
袖丈
半袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
50
袖丈(cm)
25
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
84
股下(cm)
76
生地厚(mm)
0.42
目付(g/m
2
)
200
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。