ROUND ONI
T/C半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
BLL
S
M
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
L
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
オレンジ
ライトグレー
ウエスト(cm)
120
76
80
88
92
96
100
110
120
130
140
84
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77178633
品番
881
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の春夏ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ネイビー
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
サイズ
BLL
袖丈
半袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット
適応身長(cm)
175
着丈(cm)
53
袖丈(cm)
26
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
78
生地厚(mm)
0.42
目付(g/m
2
)
200
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。