BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927

BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927
BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927
BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927
BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927
BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927
BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927
BR-555 Bremboサロペット ROUND ONI 77179927

Bremboサロペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)108
内容量1着注文コード77179927品番BR-555
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

brembo社ライセンス取得の胸当てビックポケットが特徴の杢調ストレッチ素材サロペット。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ダークグレー種別サロペット機能静電気・帯電防止、ストレッチ混率(%)ポリエステル45、綿55サイズ3L特性帯電防止ストレッチ素材、胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、左ウエストbrembo刺繍あり、ウエストゴムスピンドル調節付き、背中反射パイピング付き、右脚カーゴポケット適応身長(cm)180ウエスト(cm)108股下(cm)80生地厚(mm)0.49
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする