曜日別特売
KHR-19R スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム) 77180164

 

KHR-19R スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム) 77180164
KHR-19R スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム) 77180164
KHR-19R スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム) 77180164

スコッチ 強力両面テープ 耐熱用

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード77180164品番KHR-19R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。

用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用グレーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.8基材アクリルフォーム粘着力25N/10mm特性耐熱用(屋内・屋外用)使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77180164
2024-04-03
用途: 車内で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の気温での使用には大丈夫そうですが、夏の気温での車内では、どうなるのかがきになります

対象商品 : 77180164
2024-03-22
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

粘着力は強力ですが、それが熱に対してどれくらいの期間保てるのかがまだわからないので、☆1つ減らしています。

対象商品 : 77180164
2022-10-12
用途: レンズヒーター用
教育・研究機関

ニクロム線をこの両面テープに配線して、発熱体として使います。モバイルバテリーから給電し、ほぼ50度になるように調整しています。使いやすく、絶縁テープなので安心です。もう少し長さがあるのかと思っていましたが、割と短いかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09360425
2021-09-24
用途: 車のフロントガラスに使用。
サービス業

車のフロントガラスに使用します。ドライブレコーダーを張り付けるのに最適です。熱にも強いので夏の高温時も剥がれないです。

2が参考にしています
対象商品 : 09360425
2021-08-03
用途: 自動車のダッシュボード

車用スマホホルダー固定用に。今までは超強力タイプでも熱で粘着剤が柔らかくなり剥がれてきたが、これは耐熱用と記載されており貼り直しました。今の所、熱にも剥がれず頑丈に貼り付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 09360425
2021-10-13
用途: エンジンに
ピデスアート製造業

エンジンのサイドケースに貼るのに使用。まだ夏を越してないので耐久性は不明ですがある程度もちそうです。

対象商品 : 09360425
2020-01-22
用途: バイクカスタム
その他業種

良いねー粘着力もしっかりしていて使いやすい、最高ですね

対象商品 : 09360425
2015-08-25
用途: 電灯の点いている近くに使用のため耐熱用を必要となりました。
卸売・小売業

どのくらいの期間対応してくれるか、長時間の使用が出来ることを期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする