曜日別特売
RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347

RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347
RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347
RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347
RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347
RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347
RO-696 リップストップサロペット ROUND ONI 77180347

リップストップサロペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
カーキグリーン
内容量1着注文コード77180347品番RO-696
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

使い勝手がいい胸当てビックポケットが特徴の高強度リップストップ素材サロペット

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別サロペットカーキグリーンサイズSS混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)70ウエスト(cm)88適応身長(cm)155生地厚(mm)0.46特性高強度リップストップ素材使用、両胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、右脚カーゴ、背中反射パイピング付き、Wカラビナループ、ウエスト調節アジャスター
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする