MD-5200 防炎ツナギ ROUND ONI 77180794

防炎ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アイボリー
サイズLL
内容量1着注文コード77180794品番MD-5200
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える安心の防炎ツナギ

用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。アイボリー種別長袖つなぎ機能防炎混率(%)綿100サイズLL袖丈長袖特性綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き適応身長(cm)175着丈(cm)53袖丈(cm)60胸囲(cm)124ウエスト(cm)94股下(cm)80
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする