ROUND ONI
リフレキ付き防炎ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
オレンジ
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
S
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77180889
品番
MD-5300R
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える反射テープ付きでより安心安全の防炎ツナギ
用途
溶接作業など火気を取り扱う現場に。
色
ブルー
種別
長袖つなぎ
機能
防炎
混率(%)
綿100
サイズ
3L
袖丈
長袖
特性
綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き
適応身長(cm)
180
着丈(cm)
55
袖丈(cm)
62
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
82
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。