セイワ
スカイ・マイクロウォッシャー替布
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
35
35
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77181284
品番
MB-350N
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。
マイクロファイバー製。
用途
業務用ガラス洗浄用品
材質
マイクロファイバー
色
グレー
質量(g)
60
幅(cm)
35
繰り返し・詰め替え
対応