クロダルマ
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77181354
品番
25677
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。袖にはロールアップでさらに軽快な着こなしも可能です。
色
ブルー
種別
長袖シャツ
生地性能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
LL
袖丈
長袖
色番
10
着丈(cm)
77
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
118
袖丈(cm)
64