クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
色
サンド
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77182036
品番
31677
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
上下異なったトーンオントーン技法の配色。股部分にイージー開脚カットを採用しスムーズな動きをサポート。
色
サンド
種別
スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
82
色番
22
股下(cm)
80