クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77183707
品番
256771
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。
色
ブルー
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
LL
色番
10
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
49
胸囲(cm)
120
袖丈(cm)
60.5