クロダルマ
レディーススラックス(ノータック)(脇ゴム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
58~64
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サンド
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77184635
品番
316771
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
上下異なったトーンオントーン技法の配色。シルエットが美しいレディーススラックス。脇シャーリングでさらに快適な履き心地。
色
サンド
種別
スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
S
ウエスト(cm)
58~64
色番
22
股下(cm)
75
性別
女性用