26880 ハーネス対応ベスト クロダルマ 77185545

26880 ハーネス対応ベスト クロダルマ 77185545
26880 ハーネス対応ベスト クロダルマ 77185545

ハーネス対応ベスト

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
マンゴーイエロー
内容量1着注文コード77185545品番26880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。軽くて撥水性にも優れた夏に嬉しい高機能ベストです。

マンゴーイエローセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100サイズ3L色番24着丈(cm)72胸囲(cm)134肩幅(cm)54
注意
※ファンは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 普段使い 草刈り作業

草刈機(刈払機)の肩ベルトをしたまま着ることができ、ベストの右側にバックルを外に引張り出すことができます。これによりバスト内の風が肩ベルトで、遮られることがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする