クロダルマ
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
ネイビー
サンド
グレー
アースグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77185895
品番
25677
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。袖にはロールアップでさらに軽快な着こなしも可能です。
色
グレー
種別
長袖シャツ
生地性能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
6L
袖丈
長袖
色番
42
着丈(cm)
80
肩幅(cm)
59
胸囲(cm)
142
袖丈(cm)
67