クロダルマ
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
グリーン
ホワイト
サイズ
8L
6L
7L
8L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77186839
品番
26446
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
動きやすく、臭いを抑える。機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。
色
ブラック
機能
吸汗速乾、抗菌・防臭
サイズ
8L
色番
49
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
59
胸囲(cm)
150
袖丈(cm)
25