31598 スラックス(ワンタック) クロダルマ 77187198

スラックス(ワンタック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ150
レンガ
内容量1枚注文コード77187198品番31598
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

特殊二重織構造で生地の裏が点接点なので肌へのベタつきを軽減。静電糸入りのワンタックパンツ。

種別スラックスレンガサイズ150混率(%)ポリエステル85・綿15股下(cm)79機能静電気・帯電防止色番69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする