曜日別特売
255931 長袖ジャンパー クロダルマ 77187767

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
サイズ7L
内容量1着注文コード77187767品番255931
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。SSから8Lまでの11サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。

シルバー種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)サイズ7L色番40着丈(cm)73肩幅(cm)63.5胸囲(cm)146袖丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする