FS6GKS10.0 六角軸月光ドリルショート SK11 77188537

FS6GKS10.0 六角軸月光ドリルショート SK11 77188537
FS6GKS10.0 六角軸月光ドリルショート SK11 77188537
FS6GKS10.0 六角軸月光ドリルショート SK11 77188537
FS6GKS10.0 六角軸月光ドリルショート SK11 77188537
FS6GKS10.0 六角軸月光ドリルショート SK11 77188537

六角軸月光ドリルショート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
10
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
11
12
13
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
溝長(mm)30
内容量1本注文コード77188537品番FS6GKS10.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。

用途
ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。
溝長(mm)30全長(mm)70刃径(Φmm)10加工穴深さ(L/D)3D(刃径×3倍)材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※回転数は1000回転未満が最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: SUS304板穴あけ加工
有限会社富士メンテナンス

下穴開けずに11mm穴 32秒で空きました。信じられない

2024-10-11
用途: タップの下穴
サービス業

頭の取れたネジの穴あけに使用。
驚くほどキレッキレの切れ味でネジに風穴が空けられ、無事取り出しにも成功しました。

対象商品 : 66105367
2024-01-29
用途: 電気工事
杉本建設建設業・工事業

切れ味抜群でつかいやすかったです。
また購入させて頂きます。

対象商品 : 66105227
2023-11-09
用途: 鉄板の穴あけ
株式会社 三田設備電気・ガス・熱供給・水道業

普通の月光の細いが折れてしまいショートをかいました。
折れる心配が少ないので良いです。

2023-05-12
用途: 鉄の穴開け
製造業

日曜大工で、ガレージの鉄柱に穴を開けるのにえらく苦労しましたが、色々買ったドリルの刃で、これが一番簡単に穴を開けることができました、最高

対象商品 : 66105279
2022-06-07
用途: タップの下穴用に
旭電設株式会社

予想通りの切れ味でした。
まだ、あまり使用して無いので、もっと使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする