FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765

FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765
FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765
FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765
FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765
FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765
FS6SGKS9.0 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11 77188765

六角軸鉄工月光ドリルショート

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(Φmm)9
9
5.5
6
6.5
7
8
8.5
10
11
12
13
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
溝長(mm)30
内容量1本注文コード77188765品番FS6SGKS9.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。

用途
鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。
溝長(mm)30全長(mm)70刃径(Φmm)9加工穴深さ(L/D)3D(刃径×3倍)材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。極端に回転が速いものはドリルの性能がいかされない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77188589
2023-11-28
用途: 穴あけ作業
有限会社有路鉄工

ショートなのでたわまない。コーティングは弱い。切れ味は70点ぐらい。驚異の切れ味とはいえない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする