曜日別特売
サイコロ印 No.2 作業用手袋 サイコロ印 No.2 石川メリヤス 77191705

サイコロ印 No.2 作業用手袋 サイコロ印 No.2 石川メリヤス 77191705
サイコロ印 No.2 作業用手袋 サイコロ印 No.2 石川メリヤス 77191705
サイコロ印 No.2 作業用手袋 サイコロ印 No.2 石川メリヤス 77191705
サイコロ印 No.2 作業用手袋 サイコロ印 No.2 石川メリヤス 77191705
サイコロ印 No.2 作業用手袋 サイコロ印 No.2 石川メリヤス 77191705

作業用手袋 サイコロ印 No.2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1双注文コード77191705品番サイコロ印 No.2
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

サイコロシリーズ厚手のNo.2
ご家庭でのDIYにオススメの作業用手袋です。
機械工業の職人さんに愛用していただいています。
肉厚な生地で手を保護しながらも、作業の邪魔にならない程よい厚さです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。

用途ご家庭でのDIYや、機械工業作業などに向いています。全長(cm)23.5(中指先~手首縫製部分まで)材質綿、ポリエステル、レーヨン、他ベージュ質量(g)730機能厚手入数(双)1
注意
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用をお避けください。
※火気近く又は高温での作業はお避けください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※本品の使用により、発疹、かゆみなどの異常があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする