カクイチ
クロノス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
15×20
15×20
18×23
19×25
25×31
定尺(m)
50
50
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77192326
品番
クロノス 15x20x50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
用途
農業 散水用
内径×外径(Φmm)
15×20
定尺(m)
50
許容圧力(MPa)
1.0(直管状態/23℃)
色
グリーン
外径(Φmm)
20
使用流体
農薬/水
特性
防藻