5K-100(鉄) 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ 77192624

5K-100(鉄) 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ 77192624
5K-100(鉄) 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ 77192624

5K JISフランジ付タケノコニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質SS(メッキ付)
呼び径100
内容量1個注文コード77192624品番5K-100(鉄)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。

用途
フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
フランジ5K用(JIS)材質SS(メッキ付)呼び径100ボルト穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする