カクイチ
SYバンド SS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用範囲(mm)
172~152
172~152
172~152
30~26
33~26
37~29
42~34
46~38
57~49
62~54
71~63
73~65
81~73
88~68
96~76
101~81
110~90
117~97
121~101
131~111
145~125
157~137
182~162
190~170
210~190
220~200
240~220
266~246
290~270
320~300
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77193105
品番
SY-172(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途
ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
使用範囲(mm)
172~152
材質
SS(三価クロメート付)
本体
SPM(合金名)
ねじ
SWCH-18A
ワイヤー
デルタワイヤー
線径(Φmm)
2.9